Blindnaglemuttere hexatop
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Lengde | Hodehøyde | Materiale | Overflate | Nøkkelbredde | Hullmønster for pipenøkkel | Skaftdetalj | Strekkbruddbelastning | Skjærbruddbelastning | Maks. Tiltrekkingsmoment | RoHS-kompatibel | Hodetype | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09483065 005 100
|
Bnaglemutter, Sylh, 6-kt stål M5x14,5
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Lengde
14.5 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Hullmønster for pipenøkkel
7.1 mm
|
Skaftdetalj
Med delvis sekskantet skaft
|
Strekkbruddbelastning
8800 N
|
Skjærbruddbelastning
1900 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
7 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.213 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Min./maks. klemområde
0,5-3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09483066 005 100
|
Bnaglemutter, Sylh, 6-kt stål M6x17
|
Hodediameter
12.5 mm
|
Lengde
17 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Hullmønster for pipenøkkel
9.1 mm
|
Skaftdetalj
Med delvis sekskantet skaft
|
Strekkbruddbelastning
16600 N
|
Skjærbruddbelastning
2900 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
14 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Min./maks. klemområde
0,5-3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09483068 005 100
|
Bnaglemutter, Sylh, 6-kt stål M8x19
|
Hodediameter
14.5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Hullmønster for pipenøkkel
11.1 mm
|
Skaftdetalj
Med delvis sekskantet skaft
|
Strekkbruddbelastning
21500 N
|
Skjærbruddbelastning
3000 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
22 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt rundt hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.800 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Min./maks. klemområde
0,5-3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Stål
Elektrolytisk forsinket