Blindnaglemuttere, lite senkhode, Stål A2K(ElZn)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Lengde | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
091740 005 100
|
Blindmutter lite senkhode ElZn M4
|
Utvendig diameter
6.3 mm
|
Lengde
10.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181640900
|
Maks. klemområde
2.0 mm
|
Min. klemområde
0.3 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.230 g
|
Min./maks. klemområde
0,3-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
091750 005 100
|
Blindmutter lite senkhode ElZn M5
|
Utvendig diameter
7.0 mm
|
Lengde
12.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, matt, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181640900
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.448 g
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
091760 005 100
|
Bl-mutter senkh.lite(0,5-3,0)-15X9,4-M6
|
Utvendig diameter
9.4 mm
|
Lengde
15.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, matt, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181640900
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.820 g
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0917800 005 50
|
Blindmutter lite senkhode ElZn M8
|
Utvendig diameter
11.5 mm
|
Lengde
16.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Maks. klemområde
3.7 mm
|
Min. klemområde
0.9 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
5.160 g
|
Min./maks. klemområde
0,9-3,7 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Stål A2K(Elektrolytisk forsinket)