Blindnaglemuttere senkhode Stål A2K(ElZn)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Lengde | Hodediameter | Utvendig diameter | Hodehøyde | Borhulldiameter | Skaftdetalj | Strekkbruddbelastning | Skjærbruddbelastning | Maks. Tiltrekkingsmoment | Hodetype | Annen standard | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Gjengetype x nominell diameter | Min./maks. borehulldiameter | Standarder | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
094832 06 005 100
|
Bnaglemutter senkh St M6 9,0 -(2,0-4,5)
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
15.5 mm
|
Hodediameter
11.5 mm
|
Utvendig diameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
1.5 mm
|
Borhulldiameter
9.0 mm
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Strekkbruddbelastning
16660 N
|
Skjærbruddbelastning
3660 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
16 Nm
|
Hodetype
Senkhode
|
Annen standard
Naglemuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. borehulldiameter
9.1 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. borehulldiameter
9 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.580 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Min./maks. borehulldiameter
9-9,1 mm
|
Standarder
WN 948
|
Min./maks. klemområde
1,5-4,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094832 08 005 100
|
Bnaglemutter senkh St M8 11,0 -(2,0-4,5)
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
18.5 mm
|
Hodediameter
13.5 mm
|
Utvendig diameter
10.9 mm
|
Hodehøyde
1.5 mm
|
Borhulldiameter
11.0 mm
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Strekkbruddbelastning
30840 N
|
Skjærbruddbelastning
4720 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
20 Nm
|
Hodetype
Senkhode
|
Annen standard
Naglemuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. borehulldiameter
11.1 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. borehulldiameter
11 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Min./maks. borehulldiameter
11-11,1 mm
|
Standarder
WN 948
|
Min./maks. klemområde
1,5-4,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094832004 005 100
|
Bnaglemutter senkh St M4 (A2K)-(1,5-4,0)
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 3, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
12.5 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Utvendig diameter
5.9 mm
|
Hodehøyde
1.5 mm
|
Borhulldiameter
6.0 mm
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Strekkbruddbelastning
7860 N
|
Skjærbruddbelastning
2210 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
4 Nm
|
Hodetype
Senkhode
|
Annen standard
Naglemuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181699990
|
Maks. borehulldiameter
6.1 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. borehulldiameter
6 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.380 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Min./maks. borehulldiameter
6-6,1 mm
|
Standarder
WN 948
|
Min./maks. klemområde
1,5-4,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094832005 005 100
|
Bnaglemutter senkh St M5 7,0 -(2,0-4,0)
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
13.5 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Utvendig diameter
6.9 mm
|
Hodehøyde
1.5 mm
|
Borhulldiameter
7.0 mm
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Strekkbruddbelastning
10780 N
|
Skjærbruddbelastning
2320 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
5 Nm
|
Hodetype
Senkhode
|
Annen standard
Naglemuttere
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181691290
|
Maks. borehulldiameter
7.1 mm
|
Maks. klemområde
4.0 mm
|
Min. borehulldiameter
7 mm
|
Min. klemområde
1.5 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.880 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Min./maks. borehulldiameter
7-7,1 mm
|
Standarder
WN 948
|
Min./maks. klemområde
1,5-4,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Stål A2K(Elektrolytisk forsinket)