Blindnaglemuttere Sylinderhode Alu
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Utvendig diameter | Lengde | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09480204 005 100
|
Bnaglemutter Sylh Al M4 - 6,1-(0,5-2,0)
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Utvendig diameter
5.9 mm
|
Lengde
11 mm
|
Harmonisert systemkode
76161000
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
4.000 mm
|
Produktvekt (per element)
0.050 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
0,5-3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09480205 005 500
|
Bnaglemutter Sylh Al M5 - 7,1-(0,5-3,0)
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Utvendig diameter
6.9 mm
|
Lengde
13 mm
|
Harmonisert systemkode
76161000
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.060 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
0,5-3 mm
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
09480206 005 250
|
Bnaglemutter Sylh Al M6 - 9,1-(0,5-3,0)
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Utvendig diameter
8.9 mm
|
Lengde
16 mm
|
Harmonisert systemkode
76161000
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.130 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
0,5-3 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
09480226 005 250
|
Bnaglemutter Sylh Al M6 - 9,1-(3,0-5,5)
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Utvendig diameter
8.9 mm
|
Lengde
18.5 mm
|
Harmonisert systemkode
76161000
|
Maks. klemområde
5.5 mm
|
Min. klemområde
3 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.130 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
3-5,5 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
09480208 005 100
|
Bnaglemutter Sylh Al M8- 11,1-(0,5-3,0)
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Utvendig diameter
10.9 mm
|
Lengde
17.5 mm
|
Harmonisert systemkode
76161000
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
0.180 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
0,5-3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09480228 005 100
|
Bnaglemutter Sylh Al M8 -11,1-(3,0-5,5)
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Utvendig diameter
10.9 mm
|
Lengde
20 mm
|
Harmonisert systemkode
76161000
|
Maks. klemområde
5.5 mm
|
Min. klemområde
3 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
0.180 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
3-5,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
094802010 005 100
|
Bnaglemutter Sylh Al M10-13,1-(1,0-3,0)
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Utvendig diameter
11.9 mm
|
Lengde
19 mm
|
Harmonisert systemkode
76161000
|
Maks. klemområde
3 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
0.230 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Min./maks. klemområde
0,5-3 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Aluminium, Almg5
Polert