Blindnaglemuttere Sylinderhode Rustfritt A2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Utvendig diameter | Lengde | Hodehøyde | Materiale | Borhulldiameter | Strekkbruddbelastning | Skjærbruddbelastning | Maks. Tiltrekkingsmoment | Hodetype | Skaftdetalj | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Gjengetype x nominell diameter | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09421004 005 100
|
Blindnaglemutter Syl.Hd A2 M4x11
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Utvendig diameter
5.9 mm
|
Lengde
11.0 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Borhulldiameter
6.0 mm
|
Strekkbruddbelastning
7800 N
|
Skjærbruddbelastning
2600 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
7 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.240 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09421005 005 100
|
Blindnaglemutter Syl Hd A2 M5x13
|
Hodediameter
10.0 mm
|
Utvendig diameter
6.9 mm
|
Lengde
13.0 mm
|
Hodehøyde
1.1 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Borhulldiameter
7.0 mm
|
Strekkbruddbelastning
11760 N
|
Skjærbruddbelastning
3920 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
12 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.770 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09421006 005 100
|
Blindnaglemutter Syl Hd A2 M6x16
|
Hodediameter
12.0 mm
|
Utvendig diameter
8.9 mm
|
Lengde
16.0 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Borhulldiameter
9.0 mm
|
Strekkbruddbelastning
20580 N
|
Skjærbruddbelastning
5630 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
22.2 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.890 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
09421008 005 100
|
Blindnaglemutter Syl Hd A2 M8x17,5
|
Hodediameter
15.0 mm
|
Utvendig diameter
10.9 mm
|
Lengde
17.5 mm
|
Hodehøyde
1.6 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Borhulldiameter
11.0 mm
|
Strekkbruddbelastning
26460 N
|
Skjærbruddbelastning
7800 N
|
Maks. Tiltrekkingsmoment
30.5 Nm
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Skaftdetalj
Med gjenget skaft
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181630790
|
Maks. klemområde
3.0 mm
|
Min. klemområde
0.5 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
5.987 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Min./maks. klemområde
0,5-3,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Rustfritt A2
Polert