Blindnagler for Bremsebånd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Materiale til hylse | Materiale til dor | Hylseoverflaten | Doroverflate | RoHS-kompatibel | Lengde | Maks. klemområde | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Hodetype | Hodehøyde | Dordiameter | Strekkbruddbelastning | Skjærbruddbelastning | Nominell diameter x lengde | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
093564 26 005 250
|
Bnagle 6,4x26 St/St (18,5-20,5) hode 13
|
Hodediameter
6.5 mm
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Lengde
26 mm
|
Maks. klemområde
20 mm
|
Min. klemområde
15 mm
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
11.300 g
|
Hodetype
Flatt hode
|
Hodehøyde
2.7 mm
|
Dordiameter
4 mm
|
Strekkbruddbelastning
980 N
|
Skjærbruddbelastning
760 N
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 26 mm
|
Min./maks. klemområde
15-20 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093564 20 005 250
|
Bnagle 6,4x20 St/St (12-15) hodedia 12,5
|
Hodediameter
6.4 mm
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
|
Lengde
20.0 mm
|
Maks. klemområde
|
Min. klemområde
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Hodetype
Dome head (DOME) (just for rivets)
|
Hodehøyde
|
Dordiameter
|
Strekkbruddbelastning
|
Skjærbruddbelastning
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 20,0 mm
|
Min./maks. klemområde
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
093596418 005 100
|
Bnagle 6,4x18,5 St/St Volvo
|
Hodediameter
12 mm
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Stål
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Lengde
18.5 mm
|
Maks. klemområde
12.5 mm
|
Min. klemområde
8.9 mm
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Hodetype
|
Hodehøyde
|
Dordiameter
|
Strekkbruddbelastning
|
Skjærbruddbelastning
|
Nominell diameter x lengde
6,4 x 18,5 mm
|
Min./maks. klemområde
8,9-12,5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Naglekropp: Stål, elektrolytisk forsinket
- Trekkstift: Stål, elektrolytisk forsinket
- Nagletype: Åpen
- Volvo: Senkhode
- Scania: Panhode