Mega-Grip nagler Stål/Stål
Tåler store skjær- og uttrekk-krefter
Vibrasjonssikker
- Store klemområder
- Benyttes til bl.a. parabolantenner, vegskilt, tilhenger-, buss- og lastebilproduksjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til hylse | Materiale til dor | Doroverflate | Hylseoverflaten | Hodediameter | Hodehøyde | Skjærbruddbelastning | Strekkbruddbelastning | Hodetype | Dordiameter | Lengde | Maks. borehulldiameter | Maks. klemområde | Min. borehulldiameter | Min. klemområde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Min./maks. borehulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0921164205990 200
|
Bnagle Megagrip 6,4x20,5 St/St
|
Materiale til hylse
Stål
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hylseoverflaten
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodediameter
13 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Skjærbruddbelastning
8200 N
|
Strekkbruddbelastning
12500 N
|
Hodetype
Rundt hode med flens
|
Dordiameter
4 mm
|
Lengde
20.5 mm
|
Maks. borehulldiameter
6.9 mm
|
Maks. klemområde
15.9 mm
|
Min. borehulldiameter
6.7 mm
|
Min. klemområde
2.0 mm
|
Nominell diameter
6.4
|
Produktvekt (per element)
11.050 g
|
Min./maks. klemområde
2,0-15,9 mm
|
Min./maks. borehulldiameter
6,7-6,9 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
Trenger munnstykke 0946830 for Monobolt