Bunnplugger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Hodedetaljer | Drevtype | Ekstern drift | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Gjengelengde (metriske gjenger) | Design | Produktklasse | DIN | Egnet for kjøretøyprodusent | Flensdiameter | Harmonisert systemkode | Krage/flens | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Utvendig kragediameter | Nøkkelbredde | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
024112 15 005 10
|
Bunnplugg DIN 910-M12x1,5-St- ElZn
|
Lengde
21 mm
|
Hodediameter
17 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
12 mm
|
Design
Standard design
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
DIN
Skruplugger med sekskantet hode og krage
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Flensdiameter
17 mm
|
Harmonisert systemkode
73181581980
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
20.500 g
|
Utvendig kragediameter
17 mm
|
Nøkkelbredde
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
024114 15 005 10
|
Bunnplugg DIN 910-M14x1,5-St- ElZn
|
Lengde
21 mm
|
Hodediameter
19 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
12 mm
|
Design
Standard design
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
DIN
Skruplugger med sekskantet hode og krage
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Mercedes-Benz
|
Flensdiameter
19 mm
|
Harmonisert systemkode
73181581980
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
25.300 g
|
Utvendig kragediameter
19 mm
|
Nøkkelbredde
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
024116 15 005 10
|
Bunnplugg DIN 910-M16x1,5-St- ElZn
|
Lengde
21 mm
|
Hodediameter
21 mm
|
Hodehøyde
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
12 mm
|
Design
Standard design
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
DIN
Skruplugger med sekskantet hode og krage
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Mercedes-Benz
|
Flensdiameter
21 mm
|
Harmonisert systemkode
73181581980
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
35.500 g
|
Utvendig kragediameter
21 mm
|
Nøkkelbredde
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
024118 15 005 10
|
Bunnplugg DIN 910-M18x1,5-St- ElZn
|
Lengde
24 mm
|
Hodediameter
23 mm
|
Hodehøyde
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Fingjenger
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
12 mm
|
Design
Standard design
|
Produktklasse
Toleranse, medium
|
DIN
Skruplugger med sekskantet hode og krage
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Mercedes-Benz
|
Flensdiameter
23 mm
|
Harmonisert systemkode
73181581980
|
Krage/flens
Ja
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
49.360 g
|
Utvendig kragediameter
23 mm
|
Nøkkelbredde
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
024314 15 005 10
|
Bunnplugg M14x1,5
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
|
Hodetype
|
Hodedetaljer
|
Drevtype
|
Ekstern drift
|
Gjengetype
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Design
|
Produktklasse
|
DIN
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Flensdiameter
|
Harmonisert systemkode
73181581980
|
Krage/flens
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
33.500 g
|
Utvendig kragediameter
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Ford: 1013938, Ford: 1454117, Ford: 6732529, Land Rover: LSF
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|