Ventilasjonsskrue stål Elzink
Skrue for tynnplater
Stål elzink blåkromatert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Skivediameter | Ekstern drift | Form på markørspiss | Hodetype | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Drevtype | Innvendig drev | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
505142100 990 1000
|
KANALSKRUE VTS 4.2X9.5 HX1/4'' TX20 ZN
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Spiss
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
9.5 mm
|
Hodediameter
1/4 in
|
Skivediameter
8.5 mm
|
Ekstern drift
1/4 tomme
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Hodetype
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
1.350 g
|
Drevtype
Intern TX
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Tekniske data
Boring, gjenging og festing i én operasjon
S-punkt for innfesting i tynne plater
Borkapasitet: 2 x 0.75mm