WG-FIX montasjeskrue med panhode
Montasjeskrue for lette opphengsdetaljer i :
- Bygningsplater. Gips, Spon, MDF, OSB
- Porebetong, lettklinker
- Tegl, betong, pusslag
- Penetrerer 0,56 mm stålstender
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodetype | Innvendig drev | Pluggdiameter | Plugglengde (l) | Maks. festehøyde (d a) | Overflate | Nominell bordiameter (d 0) | Borehulldybde (h 1) | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Gjengelengde (tregjenger) | Kantklaring (a r) | Produktvekt (per element) | akseavstand (a) | Harmonisert systemkode | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
018936345 005 250
|
Montasjeskr WG-Fix Panh AW20 ElZn 6,3x45
|
Hodetype
Panhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Pluggdiameter
6.3 mm
|
Plugglengde (l)
45 mm
|
Maks. festehøyde (d a)
2.5 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell bordiameter (d 0)
4 mm
|
Borehulldybde (h 1)
50 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
6.5 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
|
Kantklaring (a r)
50 mm
|
Produktvekt (per element)
5.850 g
|
akseavstand (a)
50 mm
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Materiale
Stål
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
018936330 005 250
|
Montasjeskr WG-Fix Panh AW20 ElZn 6,3x30
|
Hodetype
Panhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Pluggdiameter
6.3 mm
|
Plugglengde (l)
30 mm
|
Maks. festehøyde (d a)
2.5 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell bordiameter (d 0)
4 mm
|
Borehulldybde (h 1)
35 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
6.5 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
|
Kantklaring (a r)
50 mm
|
Produktvekt (per element)
3.345 g
|
akseavstand (a)
50 mm
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Materiale
Stål
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
018930635 005 250
|
Montasjeskr WG-Fix SH AW20 ElZn 6,3x35mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Pluggdiameter
6.3 mm
|
Plugglengde (l)
35 mm
|
Maks. festehøyde (d a)
5 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell bordiameter (d 0)
4 mm
|
Borehulldybde (h 1)
40 mm
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
6.5 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
29 mm
|
Kantklaring (a r)
31.5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.400 g
|
akseavstand (a)
31.5 mm
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Bruksanvisning
VIKTIG
Monteres uten forboring i porebetong, lettklinkerblokker og bygningsplater, men ved montering i gips skal det legges et arbeidstrykk på skru-verktøyet som er slik at ikke gjengene graver ut gips, da dette vil redusere kapasiteten til montasjen
Ved montering i tegl og puss må det forbores 5,0mm. Merk at i noen typer tegl med godsdensitet over 1750kg/m3 kan det være nødvendig med forboring 5,5mm
Ved montering i betong må det forbores 5,0-5,5mm avhengig av betongens fasthet og mengder/type tilslag
Tekniske data
Kun for opphengsdetaljer der det ikke kreves dokumenterte kapasiteter
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)