EDS-H Eurofast treskruer
Tre, trefiberplater, kryssfinér og plywood.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (selvgjengende skruer) | Hodediameter | Hodehøyde | Hodetype | Innvendig drev | RoHS-kompatibel | Godkjenning | Bruksområde | Drevtype | Egnet for | Egnet for bruk på følgende materialer | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Skruegjengeutforming | Under bakken | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0838150035090 1000
|
Treskruer Magni Silver Eds-H 5x35/30
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Magni
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
29 mm
|
Hodediameter
8.85 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Philips
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Tre
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Under bakken
Tre
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838150045090 1000
|
Treskruer Magni Silver Eds-H 5x45/40
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Magni
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
39 mm
|
Hodediameter
8.85 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Philips
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Tre
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Under bakken
Tre
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838150055090 1000
|
Treskruer Magni Silver Eds-H 5x55/50
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Magni
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
55 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
49 mm
|
Hodediameter
8.85 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Philips
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Tre
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Under bakken
Tre
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838150075090 500
|
Treskruer Magni Silver Eds-H 5x75/50
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Magni
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
75 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
50 mm
|
Hodediameter
8.85 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Philips
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Tre
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Under bakken
Tre
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838150095090 500
|
Treskruer Magni Silver Eds-H 5x95/50
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Magni
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
95 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
50 mm
|
Hodediameter
8.85 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Philips
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Tre
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Under bakken
Tre
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838150120090 500
|
Treskruer Magni Silver Eds-H 5x120/50
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Magni
|
Nominell diameter
5.0 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (selvgjengende skruer)
50 mm
|
Hodediameter
8.85 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Bruksområde
Tak
|
Drevtype
Philips
|
Egnet for
Montering av isolering og takimpregnering
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Tre
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Under bakken
Tre
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
Passer til:
- Teleskop - TLK, -THP, -THT
- Skiver - DVP - EF, -DF
- Nødvendig skruelengde: Materialtykkelse + tretykkelse
Tekniske data
Takskrue med trompetformet hode, PH2 spor, herdet spiss, Magni-Silver overflatebehandling.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)