Gjennomføringsmansjett profiltak
- Rørmansjettene sikrer en kostandsgunstig perfekt tetning av rørgjennomføringer i profiltak
- EPDM-gummi med vulkanisert kant i aluminium
- Robust mot snø, is, vibrasjoner, varmeutvidelse og krymping i røret
- Ikke ømfintlig for UV-bestråling og ozon
- Høy temperaturbestandighet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
1838340127990 1
|
Mansjett Ø6-127mm EPDM for ståltak
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Ozonbestandighet 70h/550PPHM
Varmebestandighet: Kort tid: + 135 °C Varlig: + 100 °C
Kuldebestandighet: - 55 °C
- Rivefasthet: 10 N/mm² (1,450 psi)
- Kompresjonstest: maks. 25 %