GU-Gipsskruer til tre/stål, båndet
- Montering av utvendige gipsplater mot tre- eller tynne stålprofiler
- Borkapasitet <1mm
- Korrosjonsbeskyttet for utendørs bruk
- PH2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Skruen er korrosjonbeskyttet med et 500h ruspertbelegg som gjør skruen korrosjonsbestandig i byggeperioden. Skruen kan benyttes i aggresive miljøer tilsvarende korrosivitetskategori C4 under forutsetning av at skruen tildekkes innen rimelig tid. Er skruen i kontakt med svært edle tre- eller kobberimpregnerte materialer må varmforsinket spiker brukes siden det kan oppstå kontaktkorrosjon mellom belegget og impregneringssaltene i materialet.
Tekniske data
Borkapasitet i stål
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)