Øyeskrue
- Til sikring av lettere stillaser eller tilsvarende konstruksjoner i betong, lettbetong og kompakte forankringsunderlag.
- Brukes i kombinasjon med nylonplugg Shark PRO i murverk og betong
- Krever forboring i trevrike
- Fasthetsklasse 4.6
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Skruediameter (ds) | Skruelengde | Fasthetsklasse | Gjengediameter (d thr) | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Øyediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0160808051990 50
|
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x50
|
Skruediameter (ds)
8.0
|
Skruelengde
50
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Gjengediameter (d thr)
8.0
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
40.360 g
|
Øyediameter
15 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0160808071990 50
|
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x70
|
Skruediameter (ds)
8.0
|
Skruelengde
50
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Gjengediameter (d thr)
8.0
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
47.320 g
|
Øyediameter
15 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0160808081990 50
|
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x80
|
Skruediameter (ds)
8.0
|
Skruelengde
50
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Gjengediameter (d thr)
8.0
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
51.720 g
|
Øyediameter
15 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0160808101990 20
|
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x100
|
Skruediameter (ds)
8.0 mm
|
Skruelengde
100 mm
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Gjengediameter (d thr)
8.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
61.400 g
|
Øyediameter
15 mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0160808121990 20
|
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x120
|
Skruediameter (ds)
8.0 mm
|
Skruelengde
120 mm
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Gjengediameter (d thr)
8.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
66.500 g
|
Øyediameter
15 mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0160810161990 20
|
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 10x160
|
Skruediameter (ds)
10.0 mm
|
Skruelengde
160 mm
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Gjengediameter (d thr)
10.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
135.300 g
|
Øyediameter
15 mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0160810231990 25
|
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 10x230
|
Skruediameter (ds)
10.0 mm
|
Skruelengde
230 mm
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Gjengediameter (d thr)
10.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
175.700 g
|
Øyediameter
15 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
BRUDDKAPASITETER Skruematerial 8mm skuer: Middelverdi kapasitet Strekk - 11,8kN Middelverdi kapasitet Skjær - 4,1kN Skruematerial 10mm skuer: Middelverdi kapasitet Strekk - 23,6kN Middelverdi kapasitet Skjær - 8,2kN