ORSY Sortimentskoffert Shark Twist LE
- To-komponent plugg med høye brukslaster i ulike forankringsfundamenter
- Ekspanderer i fire retninger
- Benyttes i kombinasjon med ASSY 4 treskruer
- ''Friksjonslås'' sørger for at hylse ikke roterer ved innskruing
- Egnet for bruk i betong, lettbetong, hulltegl, massivtegl og bygningsplater som gipsplater, OSB og sponplater
- Kan benyttes utendørs ved bruk av korrosjonsbeskyttet eller korrosjonsbestandinge skruer
- Kan også kombineres med metriske skruer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Pluggdiameter | Materiale | Farge | Plugglengde (l) | Nominell bordiameter (d 0) | Borhulldybde (t) | Kantklaring (a r) | Nedleggingsdybde (h s) | Hulldiameter i komponent (d Bau) | Maks. nødvendig skruediameter | Maks. temperaturområde | Min. nødvendig skruediameter | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Høyde | Bredde | Lengde | Antall deler i sortiment/sett | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964590689961 1
|
Sortimentskoffert ORSY Shark Twist LE
|
Pluggdiameter
|
Materiale
Polypropylen - PP/polyamid - PA
|
Farge
|
Plugglengde (l)
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Borhulldybde (t)
|
Kantklaring (a r)
|
Nedleggingsdybde (h s)
|
Hulldiameter i komponent (d Bau)
|
Maks. nødvendig skruediameter
|
Maks. temperaturområde
|
Min. nødvendig skruediameter
|
Min. temperaturområde
|
Produktvekt (per element)
2500.000 g
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Høyde
85 mm
|
Bredde
270 mm
|
Lengde
370 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
450 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Betong
- Lettbetong (Ytong, Siporex, Leca m.m.)
- Tegl/Hulltegl
- Kompaktstein
- Bygningsplater (Spon-, Gips- og treplater)
Friboks
- 200 stk. 6x35 mm
- 100 stk. 8x46 mm
- 100 stk. 10x56 mm
- 30 stk. 12x66 mm
- 20 stk. 14x76 mm
Tekniske data
- Materiale: Polypropylen (PP)/Polyamid (PA)
- Temperaturbestandighet -40 til +50 °C
- Monteringstemperatur ≤ -20 °C
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)