Sjukrok
Sjukrok er et fjærstålanker i A2 edelstål for opphenging av systemhimlinger, elarmaturer og rør i betong- og teglmateriale. Sjukrok brukes i kombinasjon med tråd Ø < 6,5 mm, bånd eller pendel og gir et fleksibelt opphengsystem. Sjukrok slås inn i forboret hull med tilpasset monteringsverktøy/dor som er vedlagt pakken. De korte, stive trådendene skjærer seg fast i borehullsveggen og etablerer forankring.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borhulldybde (t) | Plugglengde (l) | Materiale | Forankringsdybde (h v) | Kantklaring (a r) | Minste komponenttykkelse (d) | Overflate | Produktvekt (per element) | akseavstand (a) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0905060865990 500
|
Sjukrok A2 rustfri
|
Borhulldybde (t)
50 mm
|
Plugglengde (l)
50 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Forankringsdybde (h v)
40 mm
|
Kantklaring (a r)
|
Minste komponenttykkelse (d)
|
Overflate
Blank, vokset
|
Produktvekt (per element)
3.240 g
|
akseavstand (a)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tekniske data
Teknisk informasjon: Nøkkelanker – Øyeanker – Sjukrok
|
*) Felles for de tre ankerene er at lastkapasitet oppgis ved brudd. Ansvarlig monteringsfirma/konsulent må vurdere sikkerhetsfaktor for å bestemme brukslast. I tabellene her er kapasitetene oppgitt for ett anker uten kapasitetsreduserende kant- og senteravstander i normalbetong fasthetsklasse B20. For eksempel blir brukslaster trekk som vist i tabellene her dersom sikkerhtsfaktor bestemmes til å være SF = 3. Dersom montør allerede har erfaring med gode monteringsrutiner, er også dette et godt utgangspunkt for kommende monteringsarbeider. |