Spikerplugg A2
Listespikerplugg 4 mm
- Polyamidpluggen har senkformet krage. Senkhodespiker har krysspor spikerhode for enkelt å kunne demontere.
- Polyamid er bestandig mot råte og forvitring.
- Diameter pluggkrage ≤ diameter spikerhode m/krysspor.
– 0906 314 30 : ElZn bronsebrun stålspiker
– 0906 314 301: ElZn blankkromatert stålspiker
– 0906 314 302: ElZn gulkromatert stålspiker
Spikerplugg 5 – 8 mm
- Pluggkrage med forskjellig utforming – se tabeller.
- Skruspiker av stål har krysspor spikerhode for enkelt å kunne demontere.
- Polyamidpluggen er bestandig mot råte og forvitring.
- Rustfritt A2 - AISI 304
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Pluggdiameter | Plugglengde (l) | Maks. festehøyde (t fix) | Nedleggingsdybde (h nom) | Nominell bordiameter (d 0) | Borehulldybde (h 1) | Hulldiameter i komponent (d f) | Materiale til spiker | Innvendig drev | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Pluggdiameter x Plugglengde (l) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
090635530 990 200
|
Spikerplugg senkkrage 5x30, spik=A2
|
Pluggdiameter
5.0 mm
|
Plugglengde (l)
30 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
5 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
25 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
5.0 mm
|
Borehulldybde (h 1)
30 mm
|
Hulldiameter i komponent (d f)
6.0 mm
|
Materiale til spiker
Rustfritt stål A2
|
Innvendig drev
PH2
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
2.830 g
|
Pluggdiameter x Plugglengde (l)
5,0 x 30 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
090635540 990 200
|
Spikerplugg senkkrage 5x40, spik=A2
|
Pluggdiameter
5.0 mm
|
Plugglengde (l)
40 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
15 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
25 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
5.0 mm
|
Borehulldybde (h 1)
30 mm
|
Hulldiameter i komponent (d f)
6.0 mm
|
Materiale til spiker
Rustfritt stål A2
|
Innvendig drev
PH2
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
3.660 g
|
Pluggdiameter x Plugglengde (l)
5,0 x 40 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
090635550 990 200
|
Spikerplugg senkkrage 5x50, spik=A2
|
Pluggdiameter
5.0 mm
|
Plugglengde (l)
50 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
25 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
25 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
5.0 mm
|
Borehulldybde (h 1)
30 mm
|
Hulldiameter i komponent (d f)
6.0 mm
|
Materiale til spiker
Rustfritt stål A2
|
Innvendig drev
PH2
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
4.240 g
|
Pluggdiameter x Plugglengde (l)
5,0 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
090635640 990 200
|
Spikerplugg senkkrage 6x40, spik=A2
|
Pluggdiameter
6.0 mm
|
Plugglengde (l)
40 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
10 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
30 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
Borehulldybde (h 1)
35
|
Hulldiameter i komponent (d f)
6.0 mm
|
Materiale til spiker
Rustfritt stål A2
|
Innvendig drev
PH2
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
4.680 g
|
Pluggdiameter x Plugglengde (l)
6,0 x 40 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903350660990 200
|
Spikerplugg senkkrage 6x60, spik=A2
|
Pluggdiameter
6.0 mm
|
Plugglengde (l)
60 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
30 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
30 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
Borehulldybde (h 1)
70 mm
|
Hulldiameter i komponent (d f)
7.0 mm
|
Materiale til spiker
Rustfritt stål A2
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40
|
Produktvekt (per element)
6.320 g
|
Pluggdiameter x Plugglengde (l)
6,0 x 60 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903350680990 200
|
Spikerplugg senkkrage 6x80, spik=A2
|
Pluggdiameter
6.0 mm
|
Plugglengde (l)
80 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
50 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
30 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
Borehulldybde (h 1)
90 mm
|
Hulldiameter i komponent (d f)
7.0 mm
|
Materiale til spiker
Rustfritt stål A2
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40
|
Produktvekt (per element)
7.700 g
|
Pluggdiameter x Plugglengde (l)
6,0 x 80 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903350880990 100
|
Spikerplugg senkkrage 8x80, spik=A2
|
Pluggdiameter
8.0 mm
|
Plugglengde (l)
80 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
40 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
40 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
Borehulldybde (h 1)
90 mm
|
Hulldiameter i komponent (d f)
9.0 mm
|
Materiale til spiker
Rustfritt stål A2
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40
|
Produktvekt (per element)
12.820 g
|
Pluggdiameter x Plugglengde (l)
8,0 x 80 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903358100990 100
|
Spikerplugg senkkrage 8x100, spik=A2
|
Pluggdiameter
8.0 mm
|
Plugglengde (l)
100 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
60 mm
|
Nedleggingsdybde (h nom)
40 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
6.0 mm
|
Borehulldybde (h 1)
110 mm
|
Hulldiameter i komponent (d f)
9.0 mm
|
Materiale til spiker
Rustfritt stål A2
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Maks. temperaturbestandighet
+100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40
|
Produktvekt (per element)
15.200 g
|
Pluggdiameter x Plugglengde (l)
8,0 x 100 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|