Selvborende skruer 6kt m/flens(bimetall)for montasje i stål og aluminium
Med Zebra® piasta borer og skrur man i én arbeidsoperasjon
Den spesielle overflatebehandlingen (Ruspert® ) beskytter den herdede stålspissen mot korrosjon, og smører samtidig gjengene ved montering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Form på markørspiss | Under bakken | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Borspisslengde | Skruegjengelengde med borspiss | Ekstern drift | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | For maks. basistykkelse | Godkjenning | Annen standard | Borspissdiameter | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Lengde på del av stål | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Maks. festetykkelse | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. festetykkelse | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. festetykkelse | Standarder | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0214816325003 500
|
Selvb 6kt skr. 6,3x25-NV10-A2/Stål
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
27 mm
|
Hodediameter
13.2 mm
|
Hodehøyde
6.8 mm
|
Borspisslengde
9 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
23 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
6.0 mm
|
For maks. basistykkelse
5.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
5.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
16 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
2.5 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
7.340 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. festetykkelse
2-2,5 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214816332003 250
|
Selvb 6kt skr. 6,3x32-NV10-A2/Stål
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
13.2 mm
|
Hodehøyde
6.8 mm
|
Borspisslengde
9 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
29 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
6.0 mm
|
For maks. basistykkelse
5.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
5.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
16 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
7.5 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
8.092 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. festetykkelse
2-7,5 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Friboks
- Ø 5,5 og 6,3 mm; Master maskin S63 (1.200 - 1.800 o/min)
Tekniske data
A2 rustfritt Ruspertbelagt
Herdet borspiss i stål
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)