Selvborende skruer 6kt m/lang borspiss(bimetall)for montasje i stål og aluminium
Med Zebra® piasta borer og skrur man i én arbeidsoperasjon
Den spesielle overflatebehandlingen (Ruspert® ) beskytter den herdede stålspissen mot korrosjon, og smører samtidig gjengene ved montering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Materiale til tetningsskive | Overflate på tetningsskiven | Materiale til pakning | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Form på markørspiss | Under bakken | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Utvendig diameter for tetningsskive | Skivetykkelse | Hodehøyde | Borspisslengde | Skruegjengelengde med borspiss | Ekstern drift | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | For maks. basistykkelse | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Godkjenning | Annen standard | Borspissdiameter | Egnet for | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Krage/flens | Lengde på del av stål | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Maks. festetykkelse | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. festetykkelse | Nøkkelbredde | Pakningstykkelse | Produktvekt (per element) | Skruegjengeutforming | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. festetykkelse | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0214885538003 400
|
Selvb 6kt skr. 5,5x38 A2-Stål-m/sk K12mm
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
10.9 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
5.4 mm
|
Borspisslengde
14 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
35 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
13.5 mm
|
For maks. basistykkelse
12 mm
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
4 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
5.5 mm
|
Egnet for
10 mm bærekonstrukjoner i stål
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Krage/flens
Ja
|
Lengde på del av stål
20 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
10.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
7.931 g
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. festetykkelse
0-10,0 mm
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
400
|
Pris
|
Friboks
- Ø 5,5 og 6,3 mm; Master maskin S63 (1.200 - 1.800 o/min)
Tekniske data
- A2 rustfritt Ruspertbelagt
Herdet borspiss i stål
0214 825 u/pakning
- 0214 885 har 6-kt hode med 16mm skive
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)