Selvborende skruer 6kt m/skive(bimetall)for montasje i stål og aluminium
For korrosjonsbestandig montasje i stål og aluminium
Med Zebra® piasta borer og skrur man i én arbeidsoperasjon
Den spesielle overflatebehandlingen (Ruspert® ) beskytter den herdede stålspissen mot korrosjon, og smører samtidig gjengene ved montering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Materiale til tetningsskive | Overflate på tetningsskiven | Materiale til pakning | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Form på markørspiss | Under bakken | Nominell diameter | Lengde | Utvendig diameter for tetningsskive | Skivetykkelse | Hodehøyde | Borspisslengde | Skruegjengelengde med borspiss | Ekstern drift | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | For maks. basistykkelse | Godkjenning | Annen standard | Borspissdiameter | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Lengde på del av stål | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Maks. festetykkelse | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. festetykkelse | Nøkkelbredde | Pakningstykkelse | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Standarder | Min./maks. festetykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0214804225003 200
|
Selvb 6kt skr. 4,2x25-NV7-A2/Stål
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
25 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
4.0 mm
|
Borspisslengde
4.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22.0 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.0 mm
|
For maks. basistykkelse
2.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
10.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
10.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.440 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-10,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214804232003 200
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS7-(RUS)-4,2X32
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
4.0 mm
|
Borspisslengde
4.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
28.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.0 mm
|
For maks. basistykkelse
2.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
10.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
17.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
4.865 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-17,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214804238003 200
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS7-(RUS)-4,2X38
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
4.0 mm
|
Borspisslengde
4.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
34.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.0 mm
|
For maks. basistykkelse
2.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
10.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
23.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
5.400 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-23,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214804250003 100
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS7-(RUS)-4,2X50
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
4.0 mm
|
Borspisslengde
4.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
38.0 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 7 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
3.0 mm
|
For maks. basistykkelse
2.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
10.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
34.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
9 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
6.170 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
9-34,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214804825003 200
|
Selvb 6kt skr. 4,8x25-NV7-A2/Stål
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
4.5 mm
|
Borspisslengde
5.6 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22.0 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.4 mm
|
For maks. basistykkelse
3.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
12.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
7.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
5.855 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-7,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214804832003 200
|
Selvb 6kt skr. 4,8x32-NV7-A2/Stål
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
32 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
4.5 mm
|
Borspisslengde
5.6 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
28.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.4 mm
|
For maks. basistykkelse
3.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
12.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
14.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
6.450 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-14,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214804838003 200
|
Selvb 6kt skr. 4,8x38-NV7-A2/Stål
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
4.5 mm
|
Borspisslengde
5.6 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
34.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.4 mm
|
For maks. basistykkelse
3.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
12.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
20.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
7.110 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-20,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214804850003 100
|
Selvb 6kt skr. 4,8x50-NV7-A2/Stål
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
4.5 mm
|
Borspisslengde
5.6 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
35.0 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4.4 mm
|
For maks. basistykkelse
3.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
12.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Maks. festetykkelse
32.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Min. festetykkelse
12.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
7.980 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
12,0-32,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214805538003 200
|
Selvb 6kt skr. 5,5x38-NV8-A2/Stål
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Borspisslengde
6.9 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
35.0 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5.25 mm
|
For maks. basistykkelse
4.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
4.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
14.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
18.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
7.875 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-18,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214805525003 200
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS8-(RUS)-5,5X26
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
26 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Borspisslengde
6.9 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5.25 mm
|
For maks. basistykkelse
4.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
4.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
14.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
6.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
6.370 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-6,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214805532003 200
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS8-(RUS)-5,5X32
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
32 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Borspisslengde
6.9 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
28.0 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5.25 mm
|
For maks. basistykkelse
4.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
4.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
14.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
12.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
7.020 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-12,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214805550003 100
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS8-(RUS)-5,5X50
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Borspisslengde
6.9 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
35.0 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5.25 mm
|
For maks. basistykkelse
4.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
4.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
14.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
30.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
12.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
9.175 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
12,0-30,0 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214806325003 200
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS3/8-(RUS)-6,3X27
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
27 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
6.8 mm
|
Borspisslengde
7.6 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
23.0 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
6.0 mm
|
For maks. basistykkelse
5.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
5.6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
16.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
5.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
8.973 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-5,0 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214806332003 400
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS3/8-(RUS)-6,3X32
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
6.8 mm
|
Borspisslengde
7.6 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
28.0 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
6.0 mm
|
For maks. basistykkelse
5.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
5.6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
16.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
10.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
9.936 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-10,0 mm
|
Forp/Min.best.
400
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214806338003 400
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS3/8-(RUS)-6,3X38
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
38 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
6.8 mm
|
Borspisslengde
7.6 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
35.0 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
6.0 mm
|
For maks. basistykkelse
5.0 mm
|
Godkjenning
ETA-10/0184
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
5.6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
16.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
16.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
10.791 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
0-16,0 mm
|
Forp/Min.best.
400
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214806350003 300
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS3/8-(RUS)-6,3X50
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
6.8 mm
|
Borspisslengde
7.6 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
35.0 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
6.0 mm
|
For maks. basistykkelse
5.0 mm
|
Godkjenning
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
5.6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
16.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
28.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
12.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
12.652 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
12,5-28,0 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
0214806360003 300
|
Sbor 6-kt skrue WSH16-WS3/8-(RUS)-6,3X60
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg
|
Materiale til tetningsskive
Rustfritt stål A2
|
Overflate på tetningsskiven
Bar
|
Materiale til pakning
Etylenpropylendienterpolymergummi
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Drevtype
Sekskantet
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Under bakken
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
60 mm
|
Utvendig diameter for tetningsskive
16 mm
|
Skivetykkelse
3 mm
|
Hodehøyde
6.8 mm
|
Borspisslengde
7.6 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
35.0 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
6.0 mm
|
For maks. basistykkelse
5.0 mm
|
Godkjenning
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
5.6 mm
|
Harmonisert systemkode
73181410900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på del av stål
16.0 mm
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Maks. festetykkelse
38.0 mm
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Min. festetykkelse
22.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Pakningstykkelse
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
14.208 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Min./maks. festetykkelse
22,5-38,0 mm
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Tekniske data
- A2 rustfritt Ruspertbelagt
- Herdet borspiss i stål
- 16 mm skive med neoprenpakning
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)