Selvborende skruer for korrosjonsmotstandig montasje av trematerialer på stål underkonstruksjon
Med Zebra® vingepiasta borer og skrur man i én arbeidsoperasjon
Den spesielle overflatebehandlingen (Ruspert® ) beskytter den herdede stålspissen mot korrosjon, og smører samtidig gjengene ved montering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Borspisslengde | Annen standard | Materiale | Overflate | Hodetype | Innvendig drev | Gjengetype | Min. anbefalt understrukturtykkelse | Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | Maks. festetykkelse | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Drevtype | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Produktvekt (per element) | Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0215883928003 500
|
Selvb skrue vingepiasta AW20 3,9x28 Rusp
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
28 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Borspisslengde
8 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg, sølvfarget
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
1.5 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
2.4 mm
|
Maks. festetykkelse
14 mm
|
Godkjenning
DIBt Z-14.4-634
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
2500 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700 o/min
|
Produktvekt (per element)
1.838 g
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1700-2500 o/min
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0215884838003 500
|
Selvb skrue vingepiasta AW25 4,8x38 Rusp
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
4.0 mm
|
Borspisslengde
10 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg, sølvfarget
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2.0 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4 mm
|
Maks. festetykkelse
21 mm
|
Godkjenning
DIBt Z-14.4-634
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
3.825 g
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0215884844003 500
|
Selvb skrue vingepiasta AW25 4,8x44 Rusp
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
44 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
4.0 mm
|
Borspisslengde
10 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg, sølvfarget
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2.0 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
4 mm
|
Maks. festetykkelse
27 mm
|
Godkjenning
DIBt Z-14.4-634
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
4.434 g
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0215885555003 250
|
Selvb skrue vingepiasta AW25 5,5x55 Rusp
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
55 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Borspisslengde
11 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg, sølvfarget
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2.0 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5 mm
|
Maks. festetykkelse
35 mm
|
Godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Harmonisert systemkode
731814910900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
6.884 g
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0215885565003 250
|
Selvb skrue vingepiasta AW25 5,5x65 Rusp
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
65 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Borspisslengde
11 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg, sølvfarget
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2.0 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5 mm
|
Maks. festetykkelse
45 mm
|
Godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Harmonisert systemkode
731814910900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
8.294 g
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0215885590003 250
|
Selvb skrue vingepiasta AW25 5,5x90 Rusp
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
10.8 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Borspisslengde
11 mm
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Materiale
Bimetall - A2 med stålspiss
|
Overflate
Ruspert-belegg, sølvfarget
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Gjengetype
Selvborende skruegjenger
|
Min. anbefalt understrukturtykkelse
2.0 mm
|
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)
5 mm
|
Maks. festetykkelse
70 mm
|
Godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
AW
|
Form på markørspiss
Borspiss med vinger 1
|
Harmonisert systemkode
731814910900
|
Maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1800 o/min
|
Min. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200 o/min
|
Produktvekt (per element)
11.200 g
|
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)
1200-1800 o/min
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Friboks
- Ø 4,2 og 4,8 mm med Master maskin
- S 13 (1.700 - 2.500 o/min)
- Ø 5,5 og 6,3 mm; Master maskin
- S18 (1.200 - 1.800 o/min
Tekniske data
Senkhode med freseriller
A2 rustfritt ruspertbelagt
AW® drivspor