Tannskiver Elzink Utvendig Tannet
Tannskiver anvendes som fjærende sikringselementer pga. sin aksiale fjæring. Tannskiver som er forsenket, virker også som en "kvasi"-låsing, da de låser seg til overflaten i materialet når de blir skrudd fast sammen med skrue eller mutter.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skruegjenger | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Høyde | Tykkelse | Materiale | Overflate | Form | Design | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04294 005 300
|
Utv.tannet skive DIN 6798-4-A-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 4 mm
|
Innvendig diameter
4.3 mm
|
Utvendig diameter
8 mm
|
Høyde
1.5 mm
|
Tykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Design
Utvendige tenner
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
4.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.130 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
04295 005 250
|
Utv.tannet skive DIN 6798-5-A-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 5 mm
|
Innvendig diameter
5.3 mm
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Høyde
1.8 mm
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Design
Utvendige tenner
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
5.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.250 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
04296 005 100
|
Utv.tannet skive DIN 6798-6-A-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Innvendig diameter
6.4 mm
|
Utvendig diameter
11 mm
|
Høyde
2.1 mm
|
Tykkelse
0.7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Design
Utvendige tenner
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
6.4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04298 005 250
|
Utv.tannet skive DIN 6798-8-A-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Innvendig diameter
8.4 mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Høyde
2.4 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Design
Utvendige tenner
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
8.4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.649 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
042910 005 100
|
Utv.tannet skive DIN 6798-10-A-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Innvendig diameter
10.5 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Høyde
2.7 mm
|
Tykkelse
0.9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Design
Utvendige tenner
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
10.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.041 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
042912 005 100
|
Utv.tannet skive DIN 6798-12-A-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 12 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Utvendig diameter
20.5 mm
|
Høyde
3 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Design
Utvendige tenner
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
13 mm
|
Produktvekt (per element)
1.350 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
042916 005 100
|
Utv.tannet skive DIN 6798-16-A-ElZn
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 16 mm
|
Innvendig diameter
17 mm
|
Utvendig diameter
26 mm
|
Høyde
3.6 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Design
Utvendige tenner
|
DIN
Taggete låseskiver
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Nominell diameter
17 mm
|
Produktvekt (per element)
2.638 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Standarder
DIN 6798
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB Normen er trukket tilbake