Maskindykkert 1,6mm 26°
- Serie 1,6mm 26°
- Bruksområde: Panel og lister
- Lengde 30-50mm
- Materiale ElZn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048166273299030000
|
Maskindykkert 1,6 x 32mm ElZn 26°
|
Lengde
32 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048166273899030000
|
Maskindykkert 1,6 x 38mm ElZn 26°
|
Lengde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048166274599020000
|
Maskindykkert 1,6 x 45mm ElZn 26°
|
Lengde
45 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048166274599030000
|
Maskindykkert 1,6 x 45mm ElZn 26°
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048166275099020000
|
Maskindykkert 1,6 x 50mm ElZn 26°
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048166275099030000
|
Maskindykkert 1,6 x 50mm ElZn 26°
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|