Maskinkramper 155
- Brukes i bygg, trevare og møbelindustri
- Hardpiksbelagt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Trådbredde | Trådtykkelse | Diameter på ubehandlet tråd | Materiale | Overflate | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Antall per pall | Design | Trådbredde x trådtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048010725 96110000
|
Maskinkrampe WN 155/25mm ElZn
|
Bredde
|
Lengde
|
Trådbredde
|
Trådtykkelse
|
Diameter på ubehandlet tråd
|
Materiale
|
Overflate
|
Godkjenning
|
RoHS-kompatibel
|
Harmonisert systemkode
|
Konstruksjonsprodukt
|
Produktvekt (per element)
0.680 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
|
Antall per pall
|
Design
|
Trådbredde x trådtykkelse
|
Forp/Min.best.
10000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048010730 06110000
|
Maskinkrampe WN 155/30mm ElZn
|
Bredde
10.55 mm
|
Lengde
30 mm
|
Trådbredde
1.29 mm
|
Trådtykkelse
1.45 mm
|
Diameter på ubehandlet tråd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Godkjenning
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Konstruksjonsprodukt
|
Produktvekt (per element)
0.779 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Antall per pall
720000 STK
|
Design
Resinat
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,29 x 1,45 mm
|
Forp/Min.best.
10000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048010735 06110000
|
Maskinkrampe WN 155/35mm ElZn
|
Bredde
10.55 mm
|
Lengde
35 mm
|
Trådbredde
1.29 mm
|
Trådtykkelse
1.45 mm
|
Diameter på ubehandlet tråd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Godkjenning
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Konstruksjonsprodukt
|
Produktvekt (per element)
0.945 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Antall per pall
760000 STK
|
Design
Resinat
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,29 x 1,45 mm
|
Forp/Min.best.
10000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048010740 06110000
|
Maskinkrampe WN 155/40mm ElZn
|
Bredde
10.55 mm
|
Lengde
40 mm
|
Trådbredde
1.29 mm
|
Trådtykkelse
1.45 mm
|
Diameter på ubehandlet tråd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Godkjenning
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Konstruksjonsprodukt
|
Produktvekt (per element)
1.049 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Antall per pall
570000 STK
|
Design
Resinat
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,29 x 1,45 mm
|
Forp/Min.best.
10000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048010715006110000
|
Maskinkrampe WN 155/50mm ElZn
|
Bredde
10.7 mm
|
Lengde
50 mm
|
Trådbredde
1.39 mm
|
Trådtykkelse
1.58 mm
|
Diameter på ubehandlet tråd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Godkjenning
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
|
Konstruksjonsprodukt
|
Produktvekt (per element)
1.507 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Antall per pall
600000 STK
|
Design
Resinat
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,39 x 1,58 mm
|
Forp/Min.best.
10000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0480107165061 5000
|
Maskinkrampe WN 155/65mm ElZn
|
Bredde
10.7 mm
|
Lengde
65 mm
|
Trådbredde
1.39 mm
|
Trådtykkelse
1.58 mm
|
Diameter på ubehandlet tråd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Godkjenning
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Konstruksjonsprodukt
|
Produktvekt (per element)
1.930 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Antall per pall
420000 STK
|
Design
Resinat
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,39 x 1,58 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
508960000299012100
|
Maskinkrampe M2/L-ETA - 38 mm
|
Bredde
10.7 mm
|
Lengde
38 mm
|
Trådbredde
1.6 mm
|
Trådtykkelse
1.4 mm
|
Diameter på ubehandlet tråd
1.52 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 12-15, blå
|
Godkjenning
ETA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.170 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Antall per pall
|
Design
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,6 x 1,4 mm
|
Forp/Min.best.
12100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5089650004990 5000
|
Maskinkrampe M3/Q-ETA - 63 mm
|
Bredde
11.3 mm
|
Lengde
63 mm
|
Trådbredde
1.87 mm
|
Trådtykkelse
1.64 mm
|
Diameter på ubehandlet tråd
1.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 12-15, blå
|
Godkjenning
ETA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.620 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Antall per pall
|
Design
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,87 x 1,64 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|