Maskinkramper 95
- Bruksområde: feste plastfolie, duk og papp
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Trådtykkelse | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048012708 961 5000
|
Maskinkrampe 95/08mm ElZn
|
Bredde
12.6 mm
|
Lengde
8 mm
|
Trådtykkelse
1.27 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Aluminium-sink
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048012712 961 5000
|
Maskinkrampe 95/12mm ElZn
|
Bredde
12.6 mm
|
Lengde
12 mm
|
Trådtykkelse
1.27 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Aluminium-sink
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|