A4 Treskrue Sekskanthode med skive
- HVOR DU SKAL FESTE 1 1/2" eller 2" VIRKE TIL TRE
- Avrundet sekskanthode
- Fiberkutter på gjengene
- Rustfritt A4
- Skive diam = 24,5mm
- Nøkkelvidde 18mm
- Hodehøyde, inkl skive = 10mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Forborring 8mm nær kant og endeved Ikke egnet til bruk med plastplugg