ASSY® 3.0 TRESKRUER 3,0 - 3,5mm
Den universelle treskruen for nesten alle bruksområder, være seg møbel, innredning, kledning, listverk forskaling eller elementsbygg. Med ASSY®3.0 blir det alltid riktig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
ElZn. blåkromatert for innendørs bruk innen møbelproduksjon, innredningsarbeider, interiør, takarbeider og beslagmontasje.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: ElZn (A2K)
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Dobbelgjenge
- Spissens form: Ringskjær
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)