ASSY® Plus A2 Treskrue m/borspiss
Rustfri treskrue med borspiss for bruk i innenlandsstrøk som egner seg godt for bruk modifisert tremateriale uten at skruestålet ruster. Redusert borspiss med 75° senkfreshode forhindrer sprekkdannelse i trevirket. Patentert AW-drivspor sikrer optimal kraftoverføring mellom bits og drivspor.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
016616 120005 100
|
Treskr ASSY plus SH AW30 A2 6,5x120/70
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
016615 100005 200
|
Treskr ASSY plus SH AW20 A2 5,5x100/52
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
016615 80 005 200
|
Treskr ASSY plus SH AW20 A2 5,5x80/42
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Bruksområder
ASSY® Plus A2 egner seg godt for bruk i tresorter med høy trykkfasthet utendørs i innenlandsklima. Benyttes i modifisert tremateriale og ubehandlet trematerile som ikke overflatebehandles.
Tekniske data
- Materiale: Rustfritt A2
- Overflate: Blank
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Forsenkerfres
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Kryssfiner, OSB, trevirke, løvtrevirke, nåletrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)