Gulvskrue ASSYplus® 4 ElZn
- Treskrue med lite 60° hode for skjult innfesting i not eller fjær
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Nytt patentert drivspor RW10 for høye kraftoverføringer
- ETA 11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Borspissdiameter | Borspisslengde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Standarder | Nominell diameter x lengde | Min./maks. innskruingsvinkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0178683540005 500
|
Gulvskr. ASSYplus 4 CS RW10 ElZn 3,5x40
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
35.5 mm
|
Hodetype
Senkhode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.750 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.2 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 40 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0178683550005 500
|
Gulvskr. ASSYplus 4 CS RW10 ElZn 3,5x50
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
40.5 mm
|
Hodetype
Senkhode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
2.258 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.2 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 50 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
- Gulvbord
- Ru-panel
- Trepaneler
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: ElZn (A2K)
- Hodeform: Senkhode 60°
- Hodedetaljer: Freseribber
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke, limtre, kryssfiner, OSB
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)