Interiørskrue ASSYplus® 4 MDF
- Interiørskrue for innfesting i MDF og trefiberplater
- Optimalisert borspiss for MDF tillater montering i materialet uten behov for forboring
- Skruens gjengegeometri og utførelse sikrer godt inngrep i materialet
- Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- ETA 11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Design | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Borspissdiameter | Borspisslengde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. innskruingsvinkel | Nominell diameter x lengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0178393550005 500
|
ASSYplus 4 MDF CS RW10 ElZn 3,4x50/31
|
Nominell diameter
3.4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
31 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
36 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
5.7 mm
|
Hodehøyde
1.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
1.8 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Trefiberplater med middels tetthet
|
Bruksområde
Medium density fiberboard-Furniture
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.658 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.7 mm
|
Borspisslengde
4 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Nominell diameter x lengde
3,4 x 50 mm
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0178393560005 500
|
ASSYplus 4 MDF CS RW10 ElZn 3,4x60/35
|
Nominell diameter
3.4 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
35 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
40 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodediameter
5.7 mm
|
Hodehøyde
1.9 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
1.8 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Trefiberplater med middels tetthet
|
Bruksområde
Medium density fiberboard-Furniture
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
2.040 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.7 mm
|
Borspisslengde
4 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Nominell diameter x lengde
3,4 x 60 mm
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
- Møbel og interiør
- Kjøkken, bad og garderobe
- Innredninger
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: ElZn (A2K)
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Glatt
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: MDF (Medium Density Fibreboard) og trefiberplater
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)