Skiferskrue ASSY® 4 BP A2
- Rustfri treskrue A2 for bruk utendørs i fuktige og middels korrosive miljøer
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Gjengeflanker i skruespissen kutter raskt og effektivt fibre
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Godkjenning | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Hodetype | Kjernediameter | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Form på markørspiss | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | RoHS-kompatibel | Annen standard | Drevtype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Skivediameter | Skrue som krever godkjenning | Vinkel på spissen | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0181814030005 500
|
Skiferskrue ASSY 4 BP RW20 A2 4,0x30/27
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
27 mm
|
Hodediameter
9.4 mm
|
Hodehøyde
1.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Hodetype
Bakvegghode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.950 g
|
Skivediameter
9.4 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0181814040005 500
|
Skiferskrue ASSY 4 BP RW20 A2 4,0x40/37
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
37 mm
|
Hodediameter
9.4 mm
|
Hodehøyde
1.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Hodetype
Bakvegghode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Skivediameter
9.4 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Rustfritt stål, A2
- Overflate: Blank
- Hodeform: Skivehode
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)