Terrasseskrue ASSY® 4 Nordic - C4
- Herdet karbonstålskrue som kan benyttes i trykkimpregnert trelast
- Lite 60° hode gir et pent estetisk resultat
- Skruens gjengegeomentri og hodeutførelse er optimalisert for å ta opp bevegelser i konstruksjonen
- ETA 11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Hodedetaljer | Innvendig drev | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Design | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | Annen standard | Drevtype | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. innskruingsvinkel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0170454560961 1000
|
Terrasseskr. ASSY 4 RW20 - C4 4,5x60/33
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
33 mm
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodediameter
7.0 mm
|
Hodehøyde
3.9 mm
|
Hodedetaljer
Fresekanter
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tupp med motgjenge
|
Vinkel på spissen
28 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
AW
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
3.600 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Bruksområder
- Delta Seal for bruk i trykkimpregnert trelast i innenlandsklima
- Syrefast A4 for bruk i modifisert eller edle tresorter
Friboks
- 21x95mm 55 stk (c/c 400mm)
- 28x120mm 35 stk
- 28x145mm 30 stk
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Delta Seal 1200h
- Hodeform: Senkhode 60°
- Hodedetaljer: Freseribber
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Trykkimpregnert, nåletrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)