Treskrue ASSY® 3.0 Delta Seal C4
Treskrue med høy korrosjonsbestandighet for bruk i innenlandsklima. ASSY® 3.0 Delta Seal leveres med alle ASSY® sine velkjente egenskaper.
- ETA 11/0190
- AW-drivspor for mer kraft
- Skaftfres reduserer innskruinsmomentet (5,0x70 - 6,0x160mm)
- Asymmetrisk gjenge for optimal kraftoverforing og lavere innskruingsmoment
- Motgjenge i skruespiss tillater små kantavstander uten fare for sprekkdannelse
- Lavfriksjonsbelegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0170950060005 250
|
Treskr ASSY SH AW20 DS C4 5,0x60/37
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
0170960110005 100
|
Treskr ASSY SH AW30 DS C4 6,0x110/70
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0170980220005 75
|
Treskr ASSY SH AW40 DS C4 8,0x220/100
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0170980240005 75
|
Treskr ASSY SH AW40 DS C4 8,0x240/100
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Bruksområder
- Utvendig bruk
- CU-impregnert materiale
- Bygningsbeslag
Friboks
Ikke egnet for bruk i kystnære strøk eller sterkt forurensede områder. For montering i modifisert og svært edle tresorter som lerk, kebony, accoya, malmfuru, termotre etc. skal det benyttes et rustfritt stål. Se art.nr. 01807.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Delta Seal 1000h
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Motgjenge/Ringskjær
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)