Treskrue ASSY® 3.0 Kombi Delta Seal C4
Treskrue for montering av stål- til treapplikasjoner med høy korrosjonsbestandighet for bruk i innenlandsklima. ASSY® 3.0 Kombi Delta Seal leveres med alle ASSY® sine velkjente egenskaper.
- ETA 11/0190
- AW-drivspor for mer kraft
- Skaftfres reduserer innskruinsmomentet
- Asymmetrisk gjenge for optimal kraftoverforing og lavere innskruingsmoment
- Motgjenge i skruespiss tillater små kantavstander uten fare for sprekkdannelse
- Lavfriksjonsbelegg
- Erstatter franske treskruer (DIN571)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
118480850 008 75
|
Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 8,0x50/40
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
1184808160008 75
|
Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 8,0x160/80
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
1184808180008 75
|
Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 8,0x180/80
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
1184808200008 75
|
Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 8,0x200/80
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
1184210220008 50
|
Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x220/100
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
1184210240008 50
|
Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x240/100
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
1184210260008 50
|
Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x260/100
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
1184210280008 50
|
Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x280/100
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
1184210300008 50
|
Treskr ASSY 3.0 Kombi AW40 DS 10x300/100
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksområder
- Utvendig bruk
- CU-impregnert materiale
- Bygningsbeslag
Friboks
Ikke egnet for bruk i kystnære strøk eller sterkt forurensede områder. For montering i modifisert og svært edle tresorter som lerk, kebony, accoya, malmfuru, termotre etc. skal det benyttes et rustfritt stål. Se art.nr. 01847.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Delta Seal 1000h
- Hodeform: Sekskanthode m/AW40
- Hodedetaljer: Forsterket skaft
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Motgjenge
- Egnet for montering i: Tre- til stålapplikasjoner. Kryssfiner, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)