Treskrue ASSY® 4 WH Rustfritt A2
- Treskrue med skivehode i rustfritt stål, A2
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Stort skivehode for god klemeffekt
- Integrert skaftfres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Drevtype | Egnede maskiner | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Skivediameter | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. innskruingsvinkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
018181880 005 50
|
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x80/50
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
18.9 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
20.100 g
|
Skivediameter
18.9 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0181818100005 50
|
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x100/60
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
18.9 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
24.710 g
|
Skivediameter
18.9 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0181818120005 50
|
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x120/70
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
18.9 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
28.120 g
|
Skivediameter
18.9 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0181818140005 50
|
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x140/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
140 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
18.9 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
32.240 g
|
Skivediameter
18.9 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0181818160005 50
|
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x160/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
160 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
18.9 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
36.500 g
|
Skivediameter
18.9 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0181818180005 50
|
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x180/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
180 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
18.9 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
40.480 g
|
Skivediameter
18.9 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0181818200005 50
|
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x200/80
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
200 mm
|
Gjengelengde (lg)
80 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
18.9 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
45.300 g
|
Skivediameter
18.9 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0181818220005 50
|
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x220/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
220 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
18.9 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
48.220 g
|
Skivediameter
18.9 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0181818240005 50
|
Treskr ASSY 4 WH A2 RW40 8,0x240/100
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
240 mm
|
Gjengelengde (lg)
100 mm
|
Hodetype
Skivehode
|
Hodediameter
18.9 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
30 Grad(degree)
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
51.000 g
|
Skivediameter
18.9 mm
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
- Materiale: Rustfritt stål, A2
- Hodeform: Skivehode
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)