Treskrue ASSY® 4 Nordic - C4
- Belagt treskrue med høy korrosjonsbeskyttelse
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
- Integrert skaftfres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Farge | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Egnede maskiner | Skrue som krever godkjenning | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Annen standard | Drevtype | Konstruksjonsprodukt | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Endefreser | Design | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0190715040005 500
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x40
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
32 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
3.700 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
|
Design
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190715050005 250
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 C4 5,0x50
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Flakpigmentert sinkbelegg
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
Würth BS 14-A Combi
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.510 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Endefreser
|
Design
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Bruksområder
- Utvendig bruk
- CU-impregnert materiale
- Bygningsbeslag
Friboks
Ikke egnet for bruk i kystnære strøk eller sterkt forurensede områder. For montering i modifisert og svært edle tresorter som lerk, kebony, accoya, malmfuru, termotre etc. skal det benyttes et rustfritt eller syrefast stål. Se art.nr. 01807.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Delta Seal 1000h
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)