Treskrue ASSYplus® 4 Corpus
- Treskrue med borspiss som tillater montering i harde tresorter eller nær kant uten behov for forboring
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- ETA 11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Design | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Borspissdiameter | Borspisslengde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nominell diameter x lengde | Standarder | Min./maks. innskruingsvinkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0178104535005 500
|
Treskr ASSYplus 4 Corpus ElZn 4,5x35/22
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
22 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
26 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.8 mm
|
Hodehøyde
2.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
2.558 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.7 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 35 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
- Hengsler
- Møbel og interiør
- Kledninger
- Kjøkken, bad og garderobe
- Innredninger
- Trapper og rekkverk
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: ElZn (A2K)
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Forsenkerfres
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke, limtre, kryssfiner, OSB
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)