Treskrue ASSYplus® 4 SCRS A4
- Treskrue med borspiss som tillater montering i harde tresorter eller nær kant uten behov for forboring
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- ETA 11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Design | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Borspissdiameter | Borspisslengde | Drevtype | Konstruksjonsprodukt | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nominell diameter x lengde | Standarder | Min./maks. innskruingsvinkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
016974550 005 250
|
Treskr ASSYplus 4 SCRS A4 RW20 4,5x50/24
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
24 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
27.5 mm
|
Hodetype
Lite, ovalt senkhode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.9 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
2.840 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.5 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 50 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
016974560 005 250
|
Treskr ASSYplus 4 SCRS A4 RW20 4,5x60/29
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
29 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
32.5 mm
|
Hodetype
Lite, ovalt senkhode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.9 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
3.260 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.5 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 60 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
016974570 005 200
|
Treskr ASSYplus 4 SCRS A4 RW20 4,5x70/34
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
34 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
37.5 mm
|
Hodetype
Lite, ovalt senkhode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.9 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
5.600 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.5 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 70 mm
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Bruksområder
- Møbel og interiør
- Kledninger og fasader
- Terrassegulv
- Innredninger
- Trapper og rekkverk
Tekniske data
- Materiale: Syrefast stål, A4
- Overflate: Blank
- Hodeform: Senkhode, 60 gr.
- Hodedetaljer: Freseribber
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke, limtre, kryssfiner, OSB
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)