Blanderør WIT ankermasser
- Blanderør for WIT-VM/Nordic
- Blanderør for WIT-UH 300
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Farge | Egnet for innsprøytningsmørtel | Egnet for patrontype | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Egnet for strammeanker W-ZA | Utvendig diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0903420001061 12
|
Blanderør WIT-VM/Nordic
|
Lengde
21.5 cm
|
Diameter
8 mm
|
Farge
Rød
|
Egnet for innsprøytningsmørtel
|
Egnet for patrontype
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
8.700 g
|
Egnet for strammeanker W-ZA
|
Utvendig diameter
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903488102961 12
|
Blanderør WIT-UH 300
|
Lengde
250.5 mm
|
Diameter
7.1 mm
|
Farge
Hvit, natur
|
Egnet for innsprøytningsmørtel
WIT-SH 12/300
|
Egnet for patrontype
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
13.100 g
|
Egnet for strammeanker W-ZA
|
Utvendig diameter
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903488123961 10
|
Forlenger WIT blanderør 10x2000 mm
|
Lengde
2000 mm
|
Diameter
10 mm
|
Farge
|
Egnet for innsprøytningsmørtel
|
Egnet for patrontype
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Materiale
|
Produktvekt (per element)
41.690 g
|
Egnet for strammeanker W-ZA
Nominell diameter, 12 mm
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tilbehør
- Forlenger tilgjengelig på fjernlager art.nr. 0903488123