Ekspansjon Innslagsanker W-ED/A4 og HCR
Ankerserien har ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning – som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til rissfri betong B20 – B50
Lastområde i rissfri betong er 1,2kN – 30,7kN: Tunge og mellomtunge forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas, konsoller.
Ankerets ETA støtter brukskategori "Bolter til ikke-bærende bygningsdeler" i risset og rissfri betong. Eksempel: Undertak, himlingsarbeider.
Formontering: Innslagsanker forankres med slagdor i borehullet, før bygningsdel med frihull sentreres over ankerets innvendige gjengehull. Deretter forspennes bygningsdel mot betongunderlaget med tilpasset ankerskrue.
For valg av edelstålkvalitet, se korrosjonsmotstandsklasser i DIBt teknisk godkjenning Z-30.3-6.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for inndrivingsplugg | Visuell innstillingskontroll | Design | SDS-chuck | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min. kantklaring (c min) | Effektiv forankringsdybde (h ef) | Minste komponenttykkelse (h min) | Plugglengde (L H) | Konstruksjonsprodukt | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Godkjenning | Min. nødvendig innskruingsdybde | Dreiemoment under forankring (T inst) | Maks. nødvendig innskruingsdybde | Nominell bordiameter (d 0) | Pluggdiameter | Min. akseavstand (s min) | Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min) | Gjengetype | Borehulldybde (h 0) | Materiale | Gjengetype x ankerdiameter | Min./maks. nødvendig innskruingsdybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
090403006 061 100
|
Innslagsanker A4 M6 L=28 Bor=8
|
Egnet for inndrivingsplugg
|
Visuell innstillingskontroll
|
Design
|
SDS-chuck
|
Harmonisert systemkode
731819000900
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Min. kantklaring (c min)
80 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
30 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
100 mm
|
Plugglengde (L H)
30 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
7 mm
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
7 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
4 Nm
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
13 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
8 mm
|
Pluggdiameter
6 mm
|
Min. akseavstand (s min)
50 mm
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
80 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Borehulldybde (h 0)
30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Gjengetype x ankerdiameter
M6
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
7-13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
090403008 061 100
|
Innslagsanker A4 M8 L=30 Bor=10
|
Egnet for inndrivingsplugg
|
Visuell innstillingskontroll
|
Design
|
SDS-chuck
|
Harmonisert systemkode
731819000900
|
Produktvekt (per element)
11.335 g
|
Min. kantklaring (c min)
95 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
30 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
100 mm
|
Plugglengde (L H)
30 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
9 mm
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
9 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
8 Nm
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
13 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Pluggdiameter
8 mm
|
Min. akseavstand (s min)
60 mm
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
95 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Borehulldybde (h 0)
30 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Gjengetype x ankerdiameter
M8
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
9-13 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0904030081061 100
|
Innslagsanker A4 M8 L=40 Bor=10
|
Egnet for inndrivingsplugg
|
Visuell innstillingskontroll
|
Design
|
SDS-chuck
|
Harmonisert systemkode
731819000900
|
Produktvekt (per element)
13.700 g
|
Min. kantklaring (c min)
95 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
40 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
100 mm
|
Plugglengde (L H)
40 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
9 mm
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
9 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
8 Nm
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
20 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Pluggdiameter
8 mm
|
Min. akseavstand (s min)
80 mm
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
95 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Borehulldybde (h 0)
40 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Gjengetype x ankerdiameter
M8
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
9-20 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
090403010 005 50
|
Innslagsanker A4 M10 L=40 Bor=12
|
Egnet for inndrivingsplugg
|
Visuell innstillingskontroll
|
Design
|
SDS-chuck
|
Harmonisert systemkode
731819000900
|
Produktvekt (per element)
20.500 g
|
Min. kantklaring (c min)
135 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
40 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
130 mm
|
Plugglengde (L H)
40 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
12 mm
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
11 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
15 Nm
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
15 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
12 mm
|
Pluggdiameter
10 mm
|
Min. akseavstand (s min)
100 mm
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
135 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Borehulldybde (h 0)
40 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Gjengetype x ankerdiameter
M10
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
11-15 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
090403012 005 50
|
Innslagsanker A4 M12 L=50 Bor=15
|
Egnet for inndrivingsplugg
|
Visuell innstillingskontroll
|
Design
|
SDS-chuck
|
Harmonisert systemkode
731819000900
|
Produktvekt (per element)
42.900 g
|
Min. kantklaring (c min)
165 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
50 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
140 mm
|
Plugglengde (L H)
50 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
14 mm
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
13 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
35 Nm
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
18 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
15 mm
|
Pluggdiameter
12 mm
|
Min. akseavstand (s min)
120 mm
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
165 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Borehulldybde (h 0)
50 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Gjengetype x ankerdiameter
M12
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
13-18 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
090403016 061 25
|
Innslagsanker A4 M16 L=65 Bor=20
|
Egnet for inndrivingsplugg
|
Visuell innstillingskontroll
|
Design
|
SDS-chuck
|
Harmonisert systemkode
731819000900
|
Produktvekt (per element)
99.560 g
|
Min. kantklaring (c min)
200 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
65 mm
|
Minste komponenttykkelse (h min)
160 mm
|
Plugglengde (L H)
65 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
18 mm
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
18 mm
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
60 Nm
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
23 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
20 mm
|
Pluggdiameter
16 mm
|
Min. akseavstand (s min)
150 mm
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
200 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Borehulldybde (h 0)
65 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Gjengetype x ankerdiameter
M16
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
18-23 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402006 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M6
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 6 mm x 30 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Min. kantklaring (c min)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
|
Minste komponenttykkelse (h min)
|
Plugglengde (L H)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Pluggdiameter
|
Min. akseavstand (s min)
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
|
Gjengetype
|
Borehulldybde (h 0)
|
Materiale
|
Gjengetype x ankerdiameter
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402008 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M8
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 8 mm x 30 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
Min. kantklaring (c min)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
|
Minste komponenttykkelse (h min)
|
Plugglengde (L H)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Pluggdiameter
|
Min. akseavstand (s min)
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
|
Gjengetype
|
Borehulldybde (h 0)
|
Materiale
|
Gjengetype x ankerdiameter
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0904020081090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M8 L=40
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 8 mm x 40 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
142.000 g
|
Min. kantklaring (c min)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
|
Minste komponenttykkelse (h min)
|
Plugglengde (L H)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Pluggdiameter
|
Min. akseavstand (s min)
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
|
Gjengetype
|
Borehulldybde (h 0)
|
Materiale
|
Gjengetype x ankerdiameter
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402010 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M10
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 10 mm x 40 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
146.000 g
|
Min. kantklaring (c min)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
|
Minste komponenttykkelse (h min)
|
Plugglengde (L H)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Pluggdiameter
|
Min. akseavstand (s min)
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
|
Gjengetype
|
Borehulldybde (h 0)
|
Materiale
|
Gjengetype x ankerdiameter
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402012 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M12
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 12 mm x 50 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
251.000 g
|
Min. kantklaring (c min)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
|
Minste komponenttykkelse (h min)
|
Plugglengde (L H)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Pluggdiameter
|
Min. akseavstand (s min)
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
|
Gjengetype
|
Borehulldybde (h 0)
|
Materiale
|
Gjengetype x ankerdiameter
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402016 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M16
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 16 mm x 65 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
478.000 g
|
Min. kantklaring (c min)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
|
Minste komponenttykkelse (h min)
|
Plugglengde (L H)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Pluggdiameter
|
Min. akseavstand (s min)
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
|
Gjengetype
|
Borehulldybde (h 0)
|
Materiale
|
Gjengetype x ankerdiameter
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402020 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M20
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 20 mm x 80 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
612.000 g
|
Min. kantklaring (c min)
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
|
Minste komponenttykkelse (h min)
|
Plugglengde (L H)
|
Konstruksjonsprodukt
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
|
Godkjenning
|
Min. nødvendig innskruingsdybde
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
|
Maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Nominell bordiameter (d 0)
|
Pluggdiameter
|
Min. akseavstand (s min)
|
Min. kantklaring i ikke oppsprukket betong (c min)
|
Gjengetype
|
Borehulldybde (h 0)
|
Materiale
|
Gjengetype x ankerdiameter
|
Min./maks. nødvendig innskruingsdybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Søk med produktnavn eller artikkelnr. i www.wuerth.no Tekniske dokumenter finner du under "Dokumentasjon".
http://www.wuerth.no/produkterogtjenester/212/dimensjonere-bet-forankring/ |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0904020081090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M8 L=40
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
090402008 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M8
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
090402012 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
090402010 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
090402016 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
090402006 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M6
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)