Gjengebolter W-VD A4
- Produsentkappet gjengebolter for bruk i kombinasjon med Würth sine kjemiske ankermasser
- Syrefast A4 for bruk i korrosive miljøer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Metrisk pluggdiameter | Fasthetsklasse | Festehøyde (t fix) | Plugglengde (l) | Effektiv forankringsdybde (h ef) | Nominell bordiameter patronsystem (d 0) | Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0) | Borehulldybde (h 0) | Godkjenning | Materiale | Overflate | Dreiemoment under forankring (T inst) | Gjengediameter | Gjengetype | Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Lengde | Maks. festehøyde (t fix) | Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min) | Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5915208110961 10
|
Gjengebolt M8x110 A4 f.kjemianker
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 8 mm
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Festehøyde (t fix)
20 mm
|
Plugglengde (l)
110 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
80 mm
|
Nominell bordiameter patronsystem (d 0)
10 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
10 mm
|
Borehulldybde (h 0)
80 mm
|
Godkjenning
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
10 Nm
|
Gjengediameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
110 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
20 mm
|
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min)
40 mm
|
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min)
40 mm
|
Produktvekt (per element)
39.900 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915210130961 10
|
Gjengebolt M10x130 A4 f.kjemianker
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 10 mm
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Festehøyde (t fix)
30 mm
|
Plugglengde (l)
130 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
90 mm
|
Nominell bordiameter patronsystem (d 0)
12 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
12 mm
|
Borehulldybde (h 0)
90 mm
|
Godkjenning
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
20 Nm
|
Gjengediameter
10 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
12 mm
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
130 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
30 mm
|
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min)
50 mm
|
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min)
50 mm
|
Produktvekt (per element)
81.500 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915212160961 10
|
Gjengebolt M12x160 A4 f.kjemianker
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 12 mm
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Festehøyde (t fix)
35 mm
|
Plugglengde (l)
160 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
110 mm
|
Nominell bordiameter patronsystem (d 0)
14 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
14 mm
|
Borehulldybde (h 0)
110 mm
|
Godkjenning
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
40 Nm
|
Gjengediameter
12 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
14 mm
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
160 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
35 mm
|
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min)
60 mm
|
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min)
60 mm
|
Produktvekt (per element)
137.200 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915216190961 10
|
Gjengebolt M16x190 A4 f.kjemianker
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 16 mm
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Festehøyde (t fix)
45 mm
|
Plugglengde (l)
190 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
125 mm
|
Nominell bordiameter patronsystem (d 0)
18 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
18 mm
|
Borehulldybde (h 0)
125 mm
|
Godkjenning
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
80 Nm
|
Gjengediameter
16 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
18 mm
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
190 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
45 mm
|
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min)
80 mm
|
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min)
80 mm
|
Produktvekt (per element)
291.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5915220260961 10
|
Gjengebolt M20x260 A4 f.kjemianker
|
Metrisk pluggdiameter
Nominell diameter 20 mm
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Festehøyde (t fix)
60 mm
|
Plugglengde (l)
260 mm
|
Effektiv forankringsdybde (h ef)
170 mm
|
Nominell bordiameter patronsystem (d 0)
25 mm
|
Nominell bordiameter innsprøytingssystem (d 0)
24 mm
|
Borehulldybde (h 0)
170 mm
|
Godkjenning
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Dreiemoment under forankring (T inst)
120 Nm
|
Gjengediameter
20 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)
22 mm
|
Harmonisert systemkode
73181900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde
260 mm
|
Maks. festehøyde (t fix)
60 mm
|
Min. akseavstand i oppsprukket betong (s min)
100 mm
|
Min. kantklaring i oppsprukket betong (c min)
100 mm
|
Produktvekt (per element)
597.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
- Risset og rissfri betong
- Kompaktstein
- Tegl/Hulltegl
Friboks
https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php
Tekniske data
- Fasthetsklasse A4-70
- Leveres med tilhørende mutter og skive
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)