Håndtak metallbørster
- Håndtak for metallbørster for borehullsrengjøring i betong ved kjemisk innfesting
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Materiale til håndtak | Materiale | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0905499103061 1
|
Håndtak metallbørster M6
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Materiale til håndtak
Tre
|
Materiale
Stål
|
Lengde
120 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
22.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Lengde: 120 mm