Kjemianker WIT Nordic
- ETA 12/0164 og ETA 13/0140
- Universalmasse for innfesting av bærende bygningsdeler i risset og rissfri betong
- Kan benyttes ned til -20°C uten behov for å forvarme mørtelpatron
- Godkjent for bruk i lettbetong, tegl og hulltegl
- Montering i hulltegl etc. må skje i kombinasjon med nettinghylse
- Lastområde 0,3 kN - 202,0 kN
- Lagringstemperatur - 20°C til + 20°C
- Styrenfri injiseringsmørtel
- Elektrolytisk forsinket, A4 og HCR dekker alle korrosive miljøer fra tørre- til svært fuktige og aggresive miljøer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0903450102038 12
|
WIT Nordic injiseringsmørtel 330ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Blanderør WIT-VM/Nordic: 0903 420 001
- Patronspistol WIT-VM/UH: 0891003
Bruksområder
- Betong
- Lettbetong (Siporex, Ytong, Leca m.m.)
- Tegl
- Hulltegl
OBS/Advarsel
- WIT ankermasser bør brukes i kombinasjon med W-VI gjengebolter eller 3.1 sertifiserte gjengestenger.
- NB! Herdetid avhenger av temperatur i borehullet og lufttemperatur.
- Kontroller tiltrekkingsmomentet i ETA ved montering i mer porøse forankringsunderlag eller ved bruk av netthylse!
Friboks
https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php
Tekniske data
- Brukstemperatur - 20°C til + 20°C
- Lagringstemperatur - 20°C til + 20°C
- 330 ml patronstørrelse
Produktinformasjon
Andre dokumenter (4)