Kjemianker WIT-VM 100
- ETA-04/0095
- Kjemsik høylastanker for innfesting av bærende bygningsdeler i risset og rissfri betong B20 - B50
- Høye kapasiteter ved redusert betongtykkelse og små kant- og senteravstander
- Seismiskelaster C1 & C2 (M10 - M24)
- Lastområde 4,3 kN - 105,7 kN
- To-komponent styrenfri injiseringsmørtel
- Elektrolytisk forsinket, A4 og HCR dekker alle korrosive miljøer fra tørre- til svært fuktige og aggresive miljøer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0905440001081 12
|
WIT-VM100 injiseringsmørtel 330ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Blanderør WIT-VM/Nordic: 0903 420 001
- Patronspistol WIT-VM/UH: 0891003
Bruksanvisning
- Ved installasjonstemperatur i borehullet mellom - 10°C til - 5°C må patronens temperatur være mellom 15°C til 25°C
- Ved montering på svært kalde dager anbefales WIT Nordic, art.nr. 0903450102
Bruksområder
- Risset og rissfri betong
OBS/Advarsel
- Injiseringsmørtel WIT-VM 100 lagerføres hos Würth Norge.
- Ankerbolt er bestillingsvare fra Würth Tyskland. Leveringstid ca. 14 dager.
Friboks
https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php
Tekniske data
- Brukstemperatur - 5°C til + 40°C
- Lagringstemperatur 5°C til 25°C
- 330 ml patronstørrelse
Produktinformasjon
Andre dokumenter (1)