Målehylse W-BS betongskruer
- Kontrollverktøy av W-BS betongskruer for gjenbruk ved midlertidige innfestinger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell størrelse | Lengde | Diameter | Innvendig diameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5929129910005 10
|
Målehylse W-BS betongskr. 10 mm
|
Nominell størrelse
10
|
Lengde
50 mm
|
Diameter
14 mm
|
Innvendig diameter
12.2 mm
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5929129912005 10
|
Målehylse W-BS betongskr. 12 mm
|
Nominell størrelse
12
|
Lengde
50 mm
|
Diameter
16 mm
|
Innvendig diameter
14.2 mm
|
Produktvekt (per element)
19.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Skruen kontrolleres ved hjelp av målehylse før bruk. Skruer med synlige skader må ikke brukes! NB! Husk rengjøring av borehull ved montering!
Tekniske data
- 10 mm målehylse W-BS 10 mm
- 12 mm målehylse W-BS 12 mm