SDS-plus adapter og forlenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Materiale | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Verktøyholder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0905499102061 1
|
Nakkeadapter PLUSS m.børstekobling M6
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Materiale
|
Lengde
110 mm
|
Harmonisert systemkode
84679900900
|
Produktvekt (per element)
59.000 g
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0905499111061 1
|
Forlenger f. met.børster m.kobling M6/M6
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Lengde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
96039099000
|
Produktvekt (per element)
35.400 g
|
Verktøyholder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|