1/4" 6-kt overgang til 1/4" 4-kt for piper L=100 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613716 961 1
|
Overgang 1/4 6-kt.-1/4 4-kt. L=100mm
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
100 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|