Bits Pozidrive® 1/4" Standard L=73 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614176776061 5
|
1/4 bits PZ1 blå L=73mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
73 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
11.500 g
|
Sportype
PZ
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176777061 5
|
1/4 bits PZ2 svart L=73mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Drev
E 6,3 (1/4 tommer)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
73 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
15.850 g
|
Sportype
PZ
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)