Bitsboks 1/4" med 33 deler for sikkerhetsskruer
- Spesielt bitsutvalg som dekker de mest brukte sikkerhetsskruesporene i markedet
- Boksen inneholder Hulltorx, Hullhex, Spanner, Tri-wing, Torq, Robertson firkant og Clutch
- Solid, slagfast plastboks med avtagbart belteklips på baksiden
- Innholdoversikt i lokket
- Bits med Würths fargesystem for å gjenkjenne riktig bits til skruene
- Velorganisert innredning gir god oversikt
- Innredningsseksjoner kan tas ut av boksen ved behov
- Bitslengde: 25 mm
- Utvendige mål: 110 x 75 x 39 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Antall deler i sortiment/sett | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614400303961 1
|
Bitsboks 33 deler for sikkerhetsskruer
|
Drev
1/4 tomme
|
Antall deler i sortiment/sett
33 STK
|
Lengde
108 mm
|
Bredde
76 mm
|
Høyde
42 mm
|
Produktvekt (per element)
270.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614352608061 5
|
1/4 hulltorxbits TR8 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352610061 5
|
1/4 hulltorxbits TR10 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352615061 5
|
1/4 hulltorxbits TR15 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352620061 5
|
1/4 hulltorxbits TR20 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352625061 5
|
1/4 hulltorxbits TR25 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352630061 5
|
1/4 hulltorxbits TR30 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614352640061 5
|
1/4 hulltorxbits TR40 L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176702090 1
|
Bitsholder m.magn/ring 1/4-1/4 L=75mm
|
Forp/Min.best.
1
|