RW Edition presisjon skrutrekkersett 41 deler med Reinholdt Würth signatur
Enkelt og komfortabelt 2-komponent presisjons skrutrekkerhåndtak
Antistatisk ESD beskytter mot utladning og gir maksimal sikkerhet for elektrisk utstyr
Dreibart endestykke med fingerfordypning for optimalt funksjon
Plastboks med innovativ magnetisk lukking for sikker oppbevaring av verktøyene
Begge de magnetiske bitsskinnene spretter automatisk ut når boksen åpnes og gjør det enkelt å ta ut bitsene
Påtrykte bitsstrips sikrer rask identifisering av de ønskede bitsene
- Leveres i presentasjonssboks av høy kvalitet
Boksstørrelse: 154 x 75 x 30 mm
Bruksområder:
For elektronikk, elektrikere, modellbyggere, jernvaremontører og andre som arbeider med små skruer
40 høykvalitets 4 mm standard- og sikkerhetsbits i kromvanadiumstål
- Innhold:
- 1 x presisjonsskrutrekker
- 1 x PH000; PH00; PH0; PH1 og PH2
- 1 x Rttspor 1, 1,5, 2 og 3 mm
- 1 x HEX 1,5, 2, 2,5 og 3 mm
- 1 x Torx TX2, 3, 4 og 5
- 1 x Hulltorx 6, 7, 8, 9, 10 og 15
- 1 x Pentalobe P2, P3, P4 og P5
- 1 x 2,5 og 3 mm bitspipe
- 1 x SQ1 og SQ2 trippel-firkantbits
- 1 x Y000; Y00; Y0 og Y1
- 1 x 2 og 2,6 mm trekant
- 1 x U2.6 klo
- 1 x SIM-kortutløser
- 1 x PH00 med stift
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Håndtaklengde | Bærekraft | Hettediameter | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | Length of turning cap | Håndtaksdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06132024 961 1
|
Finmekanikk skrutrekkersett RW Edition
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Håndtaklengde
103 mm
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
Hettediameter
14.2 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
222.400 g
|
Antall deler i sortiment/sett
41 STK
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Length of turning cap
25.2 mm
|
Håndtaksdiameter
9 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Teknsike data
|
|
Antall deler i settet | 41 deler |
Håndtaksmaterial | 2-komponent plast |
Håndtakslengde (A) | 103 mm |
Lengde på roterende topp (B) | 25,2 mm |
Roterende topp diameter (C) | 14,2 mm |
Håndtaksdiameter (D) | 9 mm |
Klinge | Krome-vanadium stål |
Bits tang | 4 mm |